Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - WCSM 56/16-Gaine thermorétractable épaisse étanche-Noire-Longueur: 1 m - 136001-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 56 mm

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660997009881

Réf. Sonepar

00070616170

Réf. Fournisseur

136001-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

diamètre interne avant rétreint:

56 mm

diamètre interne après rétreint:

16 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

WCSM 56/16 étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif d'étanchéité-Diamètre avant/après rétreint: 56/16mm (diamètre utile: 18/50mm)-Épaisseur après rétreint: 4,5mm

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables WCSM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse et munie d'un adhésif d'étanchéité thermofusible. Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, et rendre étanche un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble... D'un rapport de rétreint de 4/1, la gamme permet de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 115mm. Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une WCSM 34/8 est utilisable sur un substrat de 30 à 9mm)