Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT.C 150-10-Cosse tubulaire cuivre BT plage étroite-Section: 150mm²-Born: 10mm - 708462-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660997014434
Réf. Sonepar
00071001443
Réf. Fournisseur
708462-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de la gamme:
Les cosses XCT-C tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent également des câbles en cuivre souple.La plage des versions XCT-C est particulièrement étroite pour un raccordement sur des appareillages à bornes réduites.L'entrée est évasée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.