Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XDX 500 60X60NP C6AU500-Cosse alu-cuivre fût long-500mm²-Plage: 60x60 Non Percée - 708271-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale aluminium, RM/SM - 500...500 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • matériau - aluminium/cuivre

  • adapté aux câbles Al/St - Non

  • étanche sur la longueur - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368568224

Réf. Sonepar

00071021220

Réf. Fournisseur

708271-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

section nominale aluminium, RM/SM:

500...500 mm²

forme de la section transversale:

rond

matériau:

aluminium/cuivre

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

XDX 500 60X60 NP C6AU500-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 500mm² sur une plage en cuivre-Plage carrée: 60x60mm Non Percée

Les Atouts de la gamme:

Les cosses XCX ou XDX -Simel de TE- avec un fût long en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en cuivre, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).Elles sont livrées avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Elles sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.