Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XG8BM 300-Manchon jonction alu-alu BT/HTA à sertir-Sections égales: 300² - 709302-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • section nominale aluminium, RM/SM - 300...300 mm²

  • matériau - aluminium

  • raccordement à tige filetée en cuivre - Non

  • pour connexions résistant à la traction - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368796542

Réf. Sonepar

00071021720

Réf. Fournisseur

709302-1

Réf. Commerciale

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

forme de la section transversale:

rond

section nominale aluminium, RM/SM:

300...300 mm²

matériau:

aluminium

raccordement à tige filetée en cuivre:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

série de tensions:

18/30 kV

XG8BM 300 RJ5A300-Manchon de jonction alu-alu à sertir, pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA de sections égales 300 mm²

Les Atouts de la gamme:

Les manchons en aluminium XG8BM ou XN8BM -Simel de TE- sont destinés au raccordement de deux câbles en aluminium BT ou HTA, de même section (XG8BM) ou de sections différentes (XN8BM). Ils acceptent également des câbles en cuivre jusqu'à 50mm².Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 MBM... + poinçon 18 ou 28 PE...).Ils sont livrés avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.Ils sont conformes aux normes C33090-1 annexe F ou G.