Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XN87BM 150-95 RJ2AU-Manchon alu-cu BT/HTA à sertir-Sections inégales: 150 et 95² - 789526-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
section nominale aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
matériau - aluminium/cuivre
section nominale cuivre - 95 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997003254
Réf. Sonepar
00071021208
Réf. Fournisseur
789526-1
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
forme de la section transversale:
rond
section nominale aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
matériau:
aluminium/cuivre
section nominale cuivre:
95 mm²
raccordement à tige filetée en cuivre:
Oui
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
série de tensions:
18/30 kV
Les Atouts de la gamme:
Les manchons alu-cuivre XN87BM -Simel de TE- sont destinés au raccordement BT ou HTA d'un câble en aluminium avec un câble en cuivre.Le sertissage se fait par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 MBM... + poinçon 18 ou 28 PE...) pour la partie en alu et en rétreint hexagonal pour la partie cuivreIls sont livrés avec du compound isolant destiné à remplir les empreintes de poinçonnage après sertissage.