Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 horizontal gris ardoise 2000W - 480604

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

2000 W

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334806040

Réf. Sonepar

00018480604

Réf. Fournisseur

480604

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

1205 mm

hauteur:

615 mm

profondeur:

110 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

20.4 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Ovation 3 horizontal gris ardoise 2000W - Corps de chauffe réactif, connecté, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée

Les Atouts de l'article:

Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive. Le radiateur à chaleur douce au design ultra plat

Les Atouts de la gamme:

Façade chauff anteultra réactiveChaleur douce immédiateressentie en 5 minutes.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Connecté pour pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch Garantie 2 ans. Ultra plat: seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe). Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et plinthe

Quelques mots du fabricant :

OVATION 3 H 2000W ARDOISE Horizontal Facade Chauffante Aluminium Détection fenêtre ouverte,Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite performance 3* oeil