Thomas & Betts - 2Way Adh Mtg Base 1.1X1.1In Blk Nyl - TC342A-X

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 2Way Adh Mtg Base 1.1X1.1In Blk Nyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.9 mm

  • largeur - 28.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363162896

Réf. Sonepar

00161316289

Réf. Fournisseur

TC342A-X

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.9 mm

largeur:

28.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

5.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

2Way Adh Mtg Base 1.1X1.1In Blk Nyl

Les Atouts de l'article:

Base de montage bidirectionnelle, nylon noir 6.6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 6,4 mm (0,25) pouces), méthode de montage auto-adhésive

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.