Thomas & Betts - 316 INOX COL 4.6X360MM - YLS4.6-360B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 360 mm
sans halogène - Non
type de fixation - sans
modèle - sans crantage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS METALLIQUE INOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363130178
Réf. Sonepar
00161313017
Réf. Fournisseur
YLS4.6-360B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
360 mm
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.26 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
440 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
100...100 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.