Thomas & Betts - 4Way Mtg Base 1.1X1.1In Nat Scr/Glu - TC345

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 4Way Mtg Base 1.1X1.1In Nat Scr/Glu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5.08 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058557

Réf. Sonepar

00161305855

Réf. Fournisseur

TC345

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.2 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5.08 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

850...850 °C

4Way Mtg Base 1.1X1.1In Nat Scr/Glu

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 5,1 mm (0,20 pouces), montage par vis Méthode, vis n ° 6, taille du trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.