Thomas & Betts - 4Way Mtg Base 1.5X1.5In Blk Ny Adh - TC150X150AX-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 38.1 mm
largeur - 38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.9 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363058274
Réf. Sonepar
00161839947
Réf. Fournisseur
TC150X150AX-L
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
38.1 mm
largeur:
38.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.9 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
7.4 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage à quatre voies, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 38,1 mm (1,5 pouces), largeur de 38,1 mm (1,5 pouces), hauteur de 7,4 mm (0,290 pouces), auto- Méthode de montage par adhésif / vis, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,3 mm (0,169 pouces), paquet de 50
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.