Thomas & Betts - 4Way Mtg Base .5X.5In Blk Nyl Adh - TC050X050AX-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 12.7 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363057826
Réf. Sonepar
00161305782
Réf. Fournisseur
TC050X050AX-C
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
12.7 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
4.52 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Mini base de montage adhésive à quatre voies, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 12,7 mm (0,50 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouces), hauteur de 4,52 mm (0,178 pouces), largeur de fente de 5,59 (0,22 pouces), méthode de montage auto-adhésive, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.