Thomas & Betts - 550N UV CABLE TIE 610MM DIS - TY600-120X-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 610 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022524451
Réf. Sonepar
00161252445
Réf. Fournisseur
TY600-120X-L
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
610 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
550 N
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


