Thomas & Betts - 550N UV CABLE TIE 750MM DIS - TY800-120X-L

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 550N UV CABLE TIE 750MM DIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.5 mm

  • longueur de bande - 750 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022524468

Réf. Sonepar

00161252446

Réf. Fournisseur

TY800-120X-L

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.5 mm

longueur de bande:

750 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

550 N

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

550N UV CABLE TIE 750MM DIS

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.