Thomas & Betts - 800N UV CABLE TIE 1220MM DIS - TY1200-175X-L

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 800N UV CABLE TIE 1220MM DIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.8 mm

  • longueur de bande - 1220 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022524567

Réf. Sonepar

00161252456

Réf. Fournisseur

TY1200-175X-L

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

8.8 mm

longueur de bande:

1220 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

800N UV CABLE TIE 1220MM DIS

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.