Thomas & Betts - 80N NAT CABLE TIE 100MM OEM - TY100-18-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022524147
Réf. Sonepar
00161252414
Réf. Fournisseur
TY100-18-M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
autre
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.