Thomas & Betts - Amalgamating Tape - TBTA-ZH-19

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Amalgamating Tape

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - EPR

  • couleur - noir

  • longueur - 9 m

  • épaisseur - 0.76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363109525

Réf. Sonepar

00161001008

Réf. Fournisseur

TBTA-ZH-19

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur:

19 mm

matériau:

EPR

couleur:

noir

longueur:

9 m

épaisseur:

0.76 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

1050...1050 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Amalgamating Tape

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.