Thomas & Betts - Amalgamating Tape - TBTA-ZH-38


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 9 m
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363109549
Réf. Sonepar
00161001010
Réf. Fournisseur
TBTA-ZH-38
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur:
38 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
9 m
épaisseur:
0.76 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
1050...1050 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.