Thomas & Betts - Att.Cable 10Po65Lb Tete Ronde. - TY541M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.59 mm
longueur de bande - 243.84 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066415
Réf. Sonepar
00161003232
Réf. Fournisseur
TY541M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
5.59 mm
longueur de bande:
243.84 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.68 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
289 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
60...60 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble de montage sur panneau et châssis, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 243,84 mm (9,6 pouces), largeur de 5,59 mm (0,22 pouces), épaisseur de 1,65 mm (0,65 pouces), résistance à la traction de 289 newtons (65 livres), taille du trou de montage de 8,13 à 17,27 mm (0,32 à 0,68 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.