Thomas & Betts - Attache Cables Nylon 9Po 120Lb - TY272M-1

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Attache Cables Nylon 9Po 120Lb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.99 mm

  • longueur de bande - 222.3 mm

  • couleur - marron

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363062981

Réf. Sonepar

00161006977

Réf. Fournisseur

TY272M-1

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.99 mm

longueur de bande:

222.3 mm

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.78 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

850...850 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...50 mm

Attache Cables Nylon 9Po 120Lb

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide brun (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 222,3 mm (8,75 pouces), largeur de 6,99 mm (0,275 pouces), épaisseur de 1,78 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.