Thomas & Betts - Auto-Agrip 12.7 X 228.6-R - FO200-40-2

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Auto-Agrip 12.7 X 228.6-R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 228.6 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5414363021247

Réf. Sonepar

00161839567

Réf. Fournisseur

FO200-40-2

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

228.6 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.588 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide/polyéthylène PA/PE

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

50.8...50.8 mm

Auto-Agrip 12.7 X 228.6-R

Les Atouts de l'article:

Attache à boucle fendue FO, polyamide rouge (nylon 6,6) sur le côté du crochet et polyéthylène basse densité sur le côté de la boucle pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9,0 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouces) , Épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouces), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.