Thomas & Betts - Auto-Agrip 19.1X304.8 Boucle-R - FOL300-50-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 304.8 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS AUTO-AGRIPPANTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363129882
Réf. Sonepar
00161312988
Réf. Fournisseur
FOL300-50-2
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
304.8 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de montage:
-20...93 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
76.2...76.2 mm
Les Atouts de l'article:
Attache à boucle FOL, polyamide rouge (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 93,3 degrés Celsius (200 F), longueur de 304,8 mm (12,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouces), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouces), traction Indice de force de 222,5 newtons (50 livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.