Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø9.12mm - GSC5359

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø9.12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

  • diamètre externe du manchon - 10.13 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363114833

Réf. Sonepar

00161001374

Réf. Fournisseur

GSC5359

Marque

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

10.13 mm

diamètre interne du manchon:

9.12 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø9.12mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.