Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø2.56mm - GSC5101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - argent
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363114635
Réf. Sonepar
00161001354
Réf. Fournisseur
GSC5101
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
argent
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
3.16 mm
diamètre interne du manchon:
2.56 mm
forme de compression:
rond
emballage en bande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.