Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø21.34mm - GSC840

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø21.34mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - argent

  • longueur de gaine - 11.2 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363114925

Réf. Sonepar

00161001383

Réf. Fournisseur

GSC840

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

argent

longueur de gaine:

11.2 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

23.37 mm

diamètre interne du manchon:

21.34 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

emballage en bande:

Non

Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø21.34mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.