Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø25.65mm - GSC1010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - marron
longueur de gaine - 15.2 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363114284
Réf. Sonepar
00161001322
Réf. Fournisseur
GSC1010
Marque
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
marron
longueur de gaine:
15.2 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
27.61 mm
diamètre interne du manchon:
25.65 mm
forme de compression:
rond
emballage en bande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


