Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.2mm - GSC205

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - jaune

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363114444

Réf. Sonepar

00161001335

Réf. Fournisseur

GSC205

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

jaune

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

6.22 mm

diamètre interne du manchon:

5.2 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.2mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.