Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [2] - YID-CHAR-2

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [2]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • longueur - 9.2 mm

  • largeur - 8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363457961

Réf. Sonepar

00161002412

Réf. Fournisseur

YID-CHAR-2

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

0...0 mm

longueur:

9.2 mm

largeur:

8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Bague Inox 316 Caractère [2]

Les Atouts de l'article:

Système d'identification en acier inoxydable, manchon non revêtu pré-gaufré avec le chiffre 2, adapté aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 9,2 mm (0,36 pouces), largeur de 8 mm (0,315 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouces)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.