Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [B] - YID-CHAR-B

![Thomas & Betts - Bague Inox 316 Caractère [B]](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/161/YID-CHAR-B.jpg?ts=1739577792336)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 9.2 mm
largeur - 8 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363453598
Réf. Sonepar
00161002420
Réf. Fournisseur
YID-CHAR-B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
9.2 mm
largeur:
8 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
lettres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Système d'identification en acier inoxydable, manchon non revêtu pré-gaufré avec la lettre B, convient aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 9,2 mm (0,36 pouces), largeur de 8 mm (0,315 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.