Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø1.47mm - GSB5058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - jaune
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363113911
Réf. Sonepar
00161001285
Réf. Fournisseur
GSB5058
Marque
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon intérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
jaune
longueur de gaine:
7.9 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
2.1 mm
diamètre interne du manchon:
1.47 mm
forme de compression:
rond
emballage en bande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


