Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø2.92mm - GSB5115

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø2.92mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - argent

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363113997

Réf. Sonepar

00161001293

Réf. Fournisseur

GSB5115

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

argent

longueur de gaine:

7.9 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

3.7 mm

diamètre interne du manchon:

2.92 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø2.92mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.