Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø6.98mm - GSB275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - orange
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363113829
Réf. Sonepar
00161001276
Réf. Fournisseur
GSB275
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
forme du manchon:
manchon intérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
orange
longueur de gaine:
7.9 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
7.77 mm
diamètre interne du manchon:
6.98 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
emballage en bande:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.