Thomas & Betts - Bande acier inox316 sur bobine PP 15.9mm - YBR-15.9-25BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 15.9 mm
longueur de bande - 25000 mm
modèle - sans crantage
couleur - noir
épaisseur de bande - 0.48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS METALLIQUE INOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363458555
Réf. Sonepar
00161002402
Réf. Fournisseur
YBR-15.9-25BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
15.9 mm
longueur de bande:
25000 mm
modèle:
sans crantage
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.48 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.