Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Bande acier inox316 sur bobine PP 19.1mm - YBR-19.1-25BC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bande acier inox316 sur bobine PP 19.1mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 25000 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363458562

Réf. Sonepar

00161002403

Réf. Fournisseur

YBR-19.1-25BC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

25000 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.48 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Bande acier inox316 sur bobine PP 19.1mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.