Thomas & Betts - BANDING 316 SS BLK PP COAT 9.5MM - YBR-9.5-25BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 25000 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363458531
Réf. Sonepar
00161002405
Réf. Fournisseur
YBR-9.5-25BC
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
25000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.48 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.