Thomas & Betts - Barette Inox 316-16 caractères - YID-STRIP-16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 93 mm
largeur - 7.9 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-MET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363458111
Réf. Sonepar
00161002452
Réf. Fournisseur
YID-STRIP-16
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
93 mm
largeur:
7.9 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Système d'identification en acier inoxydable, bande de support non revêtue pour 16 manchons, convient aux environnements difficiles et aux conditions extrêmes, intérieur et extérieur, acier inoxydable de qualité 316, longueur de 188 mm (7,4 pouces), largeur de 7,9 mm (0,31 pouces), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.