Thomas & Betts - Braided Sleeving Noir 100M - CPS3B-100

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Braided Sleeving Noir 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 100000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - bande de protection

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363103448

Réf. Sonepar

00161000561

Réf. Fournisseur

CPS3B-100

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

100000 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Braided Sleeving Noir 100M

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.