Thomas & Betts - Bride A Rebord Plat Noir - N6NY-005C-0-M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Bride A Rebord Plat Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Non

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363034384

Réf. Sonepar

00161303438

Réf. Fournisseur

N6NY-005C-0-M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride A Rebord Plat Noir

Les Atouts de l'article:

Serre-câble à bord lisse, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 12,7 mm (0,50 pouces), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouces), diamètre du trou de 5,16 mm (0,203 pouces), n ° 10 Montage à vis avec diamètre fermé de 7,92 mm (0,312 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.