Thomas & Betts - CABLE CLAMP PLN EDGE Ø0.5in - N4NY-008-0-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 12.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
modèle - fermé
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363034278
Réf. Sonepar
00161006968
Réf. Fournisseur
N4NY-008-0-M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
12.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Serre-câble à bord lisse, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 9,53 mm (0,375 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,50 pouces), diamètre du trou de 4,3 mm (0,170 pouces), n ° 8 Montage à vis avec diamètre fermé de 12,7 mm (0,50 pouces), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


