Thomas & Betts - Cable Col.75 Inch Nat Mtg Base - TC344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.05 mm
largeur - 19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 4.85 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363058526
Réf. Sonepar
00161305852
Réf. Fournisseur
TC344
Marque
Thomas & Betts
longueur:
19.05 mm
largeur:
19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
4.85 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


