Thomas & Betts - Cable Tie 30Lb 14 Heat React Pp - TYHR528M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cable Tie 30Lb 14 Heat React Pp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résistance min. à la traction - 133 N

  • sans halogène - Oui

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

  • fermeture amovible - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022507799

Réf. Sonepar

00161250780

Réf. Fournisseur

TYHR528M-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

résistance min. à la traction:

133 N

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cable Tie 30Lb 14 Heat React Pp

Les Atouts de l'article:

Attache de câble réactive à la chaleur haute performance pour applications intérieures, nylon formulé exclusif de couleur verte, longueur de 360 mm (14,2 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 95 mm (3,74 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 133 newtons (30 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), la couleur initiale est verte à 40 degrés Celsius (104 F), couleur de transition thermique est translucide

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.