Thomas & Betts - CABLE TIE 30LB 5.5IN NATURAL NYL - TY125-40-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.556 mm
longueur de bande - 141.48 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363060543
Réf. Sonepar
00161002877
Réf. Fournisseur
TY125-40-100
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.556 mm
longueur de bande:
141.48 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.17 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
31.75...31.75 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 141,48 mm (5,57 pouces), largeur de 3,556 mm (0,140 pouces), épaisseur de 1,17 mm (0,046 pouces), indice de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), indice de résistance à la traction reconnu UL de 135 newtons (30 livres), paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.