Thomas & Betts - CABLE TIE 40LB 11IN NATURAL NYL - TY300-40-100

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CABLE TIE 40LB 11IN NATURAL NYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.556 mm

  • longueur de bande - 289.56 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363063841

Réf. Sonepar

00161003097

Réf. Fournisseur

TY300-40-100

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.556 mm

longueur de bande:

289.56 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.17 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

76.2...76.2 mm

CABLE TIE 40LB 11IN NATURAL NYL

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 289,56 mm (11,4 pouces), largeur de 3,556 mm (0,140 pouces), épaisseur de 1,17 mm (0,046 pouces), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.