Thomas & Betts - CABLE TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON - TY225-50X

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CABLE TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 215 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363061397

Réf. Sonepar

00161002939

Réf. Fournisseur

TY225-50X

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

215 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

53.1...53.1 mm

CABLE TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de longueur de 215 mm (8,46 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouces), Épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.