Thomas & Betts - Cable Tie 60Lb 14 Heat React Pp - TYHR527M-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Oui
résistance min. à la traction - 267 N
transparent - Non
fluorescent - Non
fermeture amovible - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022507805
Réf. Sonepar
00161250779
Réf. Fournisseur
TYHR527M-5
Marque
Thomas & Betts
sans halogène:
Oui
résistance min. à la traction:
267 N
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Attache de câble réactive à la chaleur haute performance pour applications intérieures, nylon formulé exclusif de couleur verte, longueur de 343 mm (13,5 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 89 mm (3,5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 267 newtons (60 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), la couleur initiale est verte à 40 degrés Celsius (104 F), couleur de transition thermique est translucide
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


