Thomas & Betts - CBL TIE 120LB 15IN UV BLACK NYLON - TY400-120X-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.595 mm
longueur de bande - 374.65 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363075349
Réf. Sonepar
00161003140
Réf. Fournisseur
TY400-120X-100
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7.595 mm
longueur de bande:
374.65 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
101.6...101.6 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et en tant que flexible Support de câble et de conduit, longueur de 374,65 mm (14,75 pouces), largeur de 7,595 mm (0,299 pouces), épaisseur de 1,90 mm (0,075 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


