Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 14IN NATURAL NYLON - TY400-50

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 14IN NATURAL NYLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.673 mm

  • longueur de bande - 365.76 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064602

Réf. Sonepar

00161003146

Réf. Fournisseur

TY400-50

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.673 mm

longueur de bande:

365.76 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

autre

épaisseur de bande:

1.24 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

101.6...101.6 mm

CBL TIE 50LB 14IN NATURAL NYLON

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 365,76 mm (14,4 pouces), largeur de 4,674 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,24 mm (0,049 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.