Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 9IN NATURAL NYLON - TY225-50-100

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 9IN NATURAL NYLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 215 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363061342

Réf. Sonepar

00161002935

Réf. Fournisseur

TY225-50-100

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

215 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

53.1...53.1 mm

CBL TIE 50LB 9IN NATURAL NYLON

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 215 mm (8,46 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouces), Indice de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.