Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON - TY225-50X-100

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CBL TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 215 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363061403

Réf. Sonepar

00161002943

Réf. Fournisseur

TY225-50X-100

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

215 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

53.1...53.1 mm

CBL TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de longueur de 215 mm (8,46 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.