Thomas & Betts - CBL TIE 7IN UV BLACK NYL 50LB - TY175-50X-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.674 mm
longueur de bande - 186.43 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-FAST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363075165
Réf. Sonepar
00161002907
Réf. Fournisseur
TY175-50X-100
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.674 mm
longueur de bande:
186.43 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.24 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
44...44 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 186,43 mm (7,34 pouces), largeur de 4,674 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,24 mm (0,049 pouces), indice de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.