Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Cbl Tie 85Lb 13In Uv Black Nylon 12 - TYC527MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cbl Tie 85Lb 13In Uv Black Nylon 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.49 mm

  • longueur de bande - 339.6 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363126775

Réf. Sonepar

00161839994

Réf. Fournisseur

TYC527MX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.49 mm

longueur de bande:

339.6 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

400 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Cbl Tie 85Lb 13In Uv Black Nylon 12

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 12) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 7,4 mm (0,29 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 380 newtons (85 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.